Alati za izradu navoja
Alati za narezivanje navoja
Nareznice
Nareznice
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Nareznica DIN13-2 HSS
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
12
Proizvoda
Prikaži proizvode
Nareznica DIN13-1 HSS
Zatvorena nareznica sa kanalima izvedba B, izrađena od HSS prema DIN 223 za narezivanje desnog navoja
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
14
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Mašinska obrada materijala
Alati za izradu navoja
Alati za narezivanje navoja
Nareznice
Filter prikaza
Primjeni filter
Korak navoja
0,5 mm (1)
0,7 mm (1)
0,8 mm (1)
1 mm (2)
1,25 mm (1)
1,5 mm (1)
1,75 mm (1)
2 mm (2)
2,5 mm (3)
3 mm (1)
Prečnik navoja
M10 (1)
M12 (1)
M14 (1)
M16 (1)
M18 (1)
M20 (1)
M22 (1)
M24 (1)
M3 (1)
M4 (1)
M5 (1)
M6 (1)
M7 (1)
M8 (1)
Tip navoja
Metrički (14)
Visina nareznice
11 mm (1)
14 mm (2)
18 mm (3)
22 mm (2)
5 mm (2)
7 mm (2)
9 mm (2)