Alati za izradu navoja
Ručni ureznici
Ručni ureznici - pred ureznik
Ručni ureznici - pred ureznik
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Ručni ureznik DIN2181 HSS prvi korak
Ručni ureznik HSS prema DIN 2181, pred-rezač za prvi prolaz pri izradi navoja
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
13
Proizvoda
Prikaži proizvode
Ručni ureznik DIN352 HSS prvi korak
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
12
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Mašinska obrada materijala
Alati za izradu navoja
Ručni ureznici
Ručni ureznici - pred ureznik
Filter prikaza
Primjeni filter
Korak navoja
1 mm (3)
1,25 mm (3)
1,5 mm (7)
Materijal obrade
Čelik (13)
Obloga
Bez obloge (13)
Prečnik navoja
M10 (2)
M12 (3)
M14 (2)
M16 (1)
M18 (1)
M20 (1)
M22 (1)
M24 (1)
M8 (1)