Bušenje i štemanje
Burgije za fasade
Burgije za fasadu
Burgije za fasadu
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Burgija za fasadu WN tip RN
FABA spiralna burgija HSS WN tip RN za bušenje čelika, specijalno za montažu fasada, za duboko bušenje, sa geometrijom vrha 118°
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
27
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Mašinska obrada materijala
Bušenje i štemanje
Burgije za fasade
Burgije za fasadu
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina
127 mm (5)
150 mm (6)
152 mm (1)
180 mm (5)
200 mm (5)
98 mm (5)
Prečnik
4,5 mm (1)
5 mm (3)
5,3 mm (5)
5,5 mm (5)
5,7 mm (5)
5,8 mm (5)
5,9 mm (3)
Prihvat
Cilindrični (27)
Radna dužina
30 mm (27)