Višenamjenska burgija Connex
Višenamjenska burgija sa vrhom od tvrdog metala i preciznom zavojnicom za bušenje različitih građevinskih materijala
  • Univerzalna kompatibilnost
  • Visoka preciznost bušenja
  • Ergonomski dizajn
Višenamjenska burgija Connex
Višenamjenska burgija Connex
Dostupni broj proizvoda: 4
Višenamjenska burgija sa vrhom od tvrdog metala i preciznom zavojnicom za bušenje različitih građevinskih materijala
  • Univerzalna kompatibilnost
  • Visoka preciznost bušenja
  • Ergonomski dizajn
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik Dužina Radna dužina Prečnik drške
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM COX970805 9ZCMCOX970805Višenamjenska burgija Connex, 5,0X85MM 5 mm 85 mm 50 mm 4,8 mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9ZCM COX970806 9ZCMCOX970806Višenamjenska burgija Connex, 6x100 mm 6 mm 100 mm 60 mm 5,5 mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9ZCM COX970808 9ZCMCOX970808Višenamjenska burgija Connex, 8x120 mm 8 mm 120 mm 80 mm 7,2 mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9ZCM COX970810 9ZCMCOX970810Višenamjenska burgija Connex, 10,0X120MM 10 mm 120 mm 80 mm 9,2 mm
3 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena