Bušenje i štemanje
Burgije za metal
Burgije za tačkaste zavare
Burgije za tačkaste zavare
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Stepenata burgija za tačkaste zavare HSCo
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Dodaj u korpu
Burgija za tačkaste zavare HSCo
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Mašinska obrada materijala
Bušenje i štemanje
Burgije za metal
Burgije za tačkaste zavare
Filter prikaza
Primjeni filter
Brzina bušenja (sistem poena)
2 od 4 poena (2)
Dijametar
6 mm (1)
8 mm (1)
Dijametar drške
6 mm (1)
8 mm (1)
Dužina burgije
28 mm (1)
37 mm (1)
Kvalitet
Würth-Standard (2)
Kvalitet bušotine (sistem poena)
4 od 4 poena (2)
Pogodno za zatezne čvrstoče do
850 N/mm² (2)
Ponašanje pri bušenju (sistem poena)
3 od 4 poena (2)
Površina
Obična (2)
Rezni materijal
HSCo (2)
Standard
DIN 1897 (2)
Svestranost (sistem poena)
2 od 4 poena (2)
Tip drške
Cilindar (2)
Ukupna dužina
66 mm (1)
79 mm (1)
Vijek trajanja (sistem poena)
2 od 4 poena (2)