Bušenje i štemanje
Burgije za metal
Konusne burgije za lim
Konusne burgije za lim
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Konusna burgija za lim HSS CBN
Konusna burgija za lim izrađena od brzoreznog čelika HSS sa cilindričnim prihvatom
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Dodaj u korpu
Konična burgija za lim ZEBRA SMART STEP HSS AlTiN
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
7
Proizvoda
Prikaži proizvode
Konična burgija za lim ZEBRA SMART STEP HSS
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
8
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Mašinska obrada materijala
Bušenje i štemanje
Burgije za metal
Konusne burgije za lim
Filter prikaza
Primjeni filter
Drška
10 mm (1)
12 mm (1)
13 mm (1)
6 mm (1)
8 mm (1)
9 mm (2)
Dužina
103 mm (2)
59 mm (1)
72 mm (1)
81 mm (1)
89 mm (1)
97 mm (1)
Veličina
16-30,5 mm (1)
24-40 mm (1)
3-14 mm (1)
36-50 mm (1)
40-61 mm (1)
5-20 mm (1)
8 (1)