RED LINE 19-dijelni set montažnih spiralnih burgija DIN 338 HSS za brzo bušenje u čeliku zatezne čvrstoće do 850 N/mm², ugao vrha 118°
- Visokokvalitetni materijal: HSS čelik
- Standardizacija: DIN 338
- Efikasnost bušenja: Zatezna čvrstoća do 850 N/mm²
- Preciznost: Ugao vrha 118°
- Linija: RED LINE
Set spiralnih brušenih burgija RED LINE, HSS DIN 338, tip RN
Dostupni broj proizvoda: 1
RED LINE 19-dijelni set montažnih spiralnih burgija DIN 338 HSS za brzo bušenje u čeliku zatezne čvrstoće do 850 N/mm², ugao vrha 118°
- Visokokvalitetni materijal: HSS čelik
- Standardizacija: DIN 338
- Efikasnost bušenja: Zatezna čvrstoća do 850 N/mm²
- Preciznost: Ugao vrha 118°
- Linija: RED LINE
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj komada u setu | Prihvat burgija | Rezni materijal | Linija | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0617 000001 | Set spiralnih brušenih burgija RED LINE, HSS DIN 338, tip RN, Set, 19 dijelova | 19 komada | Cilindrični | HSS | RED LINE | |
Please login to Webshop to report a bug