
ZEBRA spiralna burgija HSCO DIN 338 tip RN Oksid za nehrđajući čelik, sa uglom vrha 130°
- Standard: DIN338
- Rezni materijal: HSCo
- Linija kvaliteta: ZEBRA-PREMIUM
- Materijal obrade: Čelik, nehrđajući čelik, sivi liv, titanijum
- Radni vijek: 3 od 4
- Brzina bušenja: 3 od 4
- Kvalitet izbušene rupe: 4 od 4
- Svestranost: 3 od 4
- Ponašanje pri bušenju: 3 od 4
- Pogodno za el. bušilicu: 3 od 4
- Pogodno za aku bušilicu: 3 od 4
- Pogodno za stubnu bušilicu: 3 od 4
Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID
Dostupni broj proizvoda: 137
ZEBRA spiralna burgija HSCO DIN 338 tip RN Oksid za nehrđajući čelik, sa uglom vrha 130°
- Standard: DIN338
- Rezni materijal: HSCo
- Linija kvaliteta: ZEBRA-PREMIUM
- Materijal obrade: Čelik, nehrđajući čelik, sivi liv, titanijum
- Radni vijek: 3 od 4
- Brzina bušenja: 3 od 4
- Kvalitet izbušene rupe: 4 od 4
- Svestranost: 3 od 4
- Ponašanje pri bušenju: 3 od 4
- Pogodno za el. bušilicu: 3 od 4
- Pogodno za aku bušilicu: 3 od 4
- Pogodno za stubnu bušilicu: 3 od 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Standard | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0626 000100 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D1,0 mm | DIN338 | 1 mm | 34 mm | 12 mm | |
| 0626 000110 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D1,1 mm | DIN338 | 1.1 mm | 36 mm | 14 mm | |
| 0626 000120 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D1,2 mm | DIN338 | 1.2 mm | 38 mm | 16 mm | |
| 0626 000130 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D1,3 mm | DIN338 | 1.3 mm | 38 mm | 16 mm | |
| 0626 000140 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D1,4 mm | DIN338 | 1.4 mm | 40 mm | 18 mm | |
| 0626 000150 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D1,5 mm | DIN338 | 1.5 mm | 40 mm | 18 mm | |
| 0626 000160 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D1,6 mm | DIN338 | 1.6 mm | 40 mm | 18 mm | |
| 0626 000170 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D1,7 mm | DIN338 | 1.7 mm | 43 mm | 23 mm | |
| 0626 000180 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D1,8 mm | DIN338 | 1.8 mm | 46 mm | 22 mm | |
| 0626 000190 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D1,9 mm | DIN338 | 1.9 mm | 46 mm | 22 mm | |
| 0626 000200 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D2,0 mm | DIN338 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | |
| 0626 000210 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D2,1 mm | DIN338 | 2.1 mm | 49 mm | 24 mm | |
| 0626 000220 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D2,2 mm | DIN338 | 2.2 mm | 53 mm | 27 mm | |
| 0626 000230 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D2,3 mm | DIN338 | 2.3 mm | 53 mm | 27 mm | |
| 0626 000240 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D2,4 mm | DIN338 | 2.4 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 0626 000250 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D2,5 mm | DIN338 | 2.5 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 0626 000260 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D2,6 mm | DIN338 | 2.6 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 0626 000270 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D2,7 mm | DIN338 | 2.7 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 0626 000280 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D2,8 mm | DIN338 | 2.8 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 0626 000290 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D2,9 mm | DIN338 | 2.9 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 0626 000300 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D3,0 mm | DIN338 | 3 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 0626 000310 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D3,1 mm | DIN338 | 3.1 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 0626 000320 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D3,2 mm | DIN338 | 3.2 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 0626 000330 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D3,3 mm | DIN338 | 3.3 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 0626 000340 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D3,4 mm | DIN338 | 3.4 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 0626 000350 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D3,5 mm | DIN338 | 3.5 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 0626 000360 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D3,6 mm | DIN338 | 3.6 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 0626 000370 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D3,7 mm | DIN338 | 3.7 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 0626 000380 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D3,8 mm | DIN338 | 3.8 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0626 000390 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D3,9 mm | DIN338 | 3.9 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0626 000400 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D4,0 mm | DIN338 | 4 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0626 000410 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D4,1 mm | DIN338 | 4.1 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0626 000420 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D4,2 mm | DIN338 | 4.2 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0626 000430 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D4,3 mm | DIN338 | 4.3 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 0626 000440 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D4,4 mm | DIN338 | 4.4 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 0626 000450 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D4,5 mm | DIN338 | 4.5 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 0626 000460 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D4,6 mm | DIN338 | 4.6 mm | 80 mm | 33 mm | |
| 0626 000470 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D4,7 mm | DIN338 | 4.7 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 0626 000480 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D4,8 mm | DIN338 | 4.8 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0626 000490 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D4,9 mm | DIN338 | 4.9 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0626 000500 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D5,0 mm | DIN338 | 5 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0626 000510 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D5,1 mm | DIN338 | 5.1 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0626 000520 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D5,2 mm | DIN338 | 5.2 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0626 000530 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D5,3 mm | DIN338 | 5.3 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0626 000540 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D5,4 mm | DIN338 | 5.4 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0626 000550 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D5,5 mm | DIN338 | 5.5 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0626 000560 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D5,6 mm | DIN338 | 5.6 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0626 000570 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D5,7 mm | DIN338 | 5.7 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0626 000580 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D5,8 mm | DIN338 | 5.8 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0626 000590 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D5,9 mm | DIN338 | 5.9 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0626 000600 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D6,0 mm | DIN338 | 6 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0626 000610 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D6,1 mm | DIN338 | 6.1 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0626 000620 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D6,2 mm | DIN338 | 6.2 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0626 000630 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D6,3 mm | DIN338 | 6.3 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0626 000640 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D6,4 mm | DIN338 | 6.4 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0626 000650 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D6,5 mm | DIN338 | 6.5 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0626 000660 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D6,6 mm | DIN338 | 6.6 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0626 000670 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D6,7 mm | DIN338 | 6.7 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0626 000680 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D6,8 mm | DIN338 | 6.8 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 0626 000690 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D6,9 mm | DIN338 | 6.9 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 0626 000700 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D7,0 mm | DIN338 | 7 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 0626 000710 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D7,1 mm | DIN338 | 7.1 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 0626 000720 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D7,2 mm | DIN338 | 7.2 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 0626 000730 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D7,3 mm | DIN338 | 7.3 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 0626 000740 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D7,4 mm | DIN338 | 7.4 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 0626 000750 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D7,5 mm | DIN338 | 7.5 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 0626 000760 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D7,6 mm | DIN338 | 7.6 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0626 000770 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D7,7 mm | DIN338 | 7.7 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0626 000780 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D7,8 mm | DIN338 | 7.8 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0626 000790 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D7,9 mm | DIN338 | 7.9 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0626 000800 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D8,0 mm | DIN338 | 8 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0626 000810 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D8,1 mm | DIN338 | 8.1 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0626 000820 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D8,2 mm | DIN338 | 8.2 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0626 000830 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D8,3 mm | DIN338 | 8.3 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0626 000840 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D8,4 mm | DIN338 | 8.4 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0626 000850 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D8,5 mm | DIN338 | 8.5 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0626 000860 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D8,6 mm | DIN338 | 8.6 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0626 000870 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D8,7 mm | DIN338 | 8.7 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0626 000880 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D8,8 mm | DIN338 | 8.8 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0626 000890 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D8,9 mm | DIN338 | 8.9 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0626 000900 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D9,0 mm | DIN338 | 9 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0626 000910 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D9,1 mm | DIN338 | 9.1 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0626 000920 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D9,2 mm | DIN338 | 9.2 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0626 000930 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D9,3 mm | DIN338 | 9.3 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0626 000940 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D9,4 mm | DIN338 | 9.4 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0626 000950 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D9,5 mm | DIN338 | 9.5 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0626 000960 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D9,6 mm | DIN338 | 9.6 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0626 000970 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D9,7 mm | DIN338 | 9.7 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0626 000980 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D9,8 mm | DIN338 | 9.8 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0626 000990 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D9,9 mm | DIN338 | 9.9 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0626 001000 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D10,0 mm | DIN338 | 10 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0626 001010 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D10,1 mm | DIN338 | 10.1 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0626 001020 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D10,2 mm | DIN338 | 10.2 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0626 001030 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D10,3 mm | DIN338 | 10.3 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0626 001040 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D10,4 mm | DIN338 | 10.4 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0626 001050 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D10,5 mm | DIN338 | 10.5 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0626 001060 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D10,6 mm | DIN338 | 10.6 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0626 001070 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D10,7 mm | DIN338 | 10.7 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0626 001080 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D10,8 mm | DIN338 | 10.8 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0626 001090 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D10,9 mm | DIN338 | 10.9 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0626 001100 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D11,0 mm | DIN338 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0626 001110 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D11,1 mm | DIN338 | 11.1 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0626 001120 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D11,2 mm | DIN338 | 11.2 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0626 001130 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D11,3 mm | DIN338 | 11.3 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0626 001140 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D11,4 mm | DIN338 | 11.4 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0626 001150 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D11,5 mm | DIN338 | 11.5 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0626 001160 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D11,6 mm | DIN338 | 11.6 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0626 001170 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D11,7 mm | DIN338 | 11.7 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0626 001180 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D11,8 mm | DIN338 | 11.8 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0626 001190 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D11,9 mm | DIN338 | 11.9 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001200 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D12,0 mm | DIN338 | 12 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001210 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D12,1 mm | DIN338 | 12.1 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001220 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D12,2 mm | DIN338 | 12.2 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001230 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D12,3 mm | DIN338 | 12.3 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001240 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D12,4 mm | DIN338 | 12.4 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001250 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D12,5 mm | DIN338 | 12.5 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001260 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D12,6 mm | DIN338 | 12.6 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001270 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D12,7 mm | DIN338 | 12.7 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001280 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D12,8 mm | DIN338 | 12.8 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001290 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D12,9 mm | DIN338 | 12.9 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001300 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D13,0 mm | DIN338 | 13 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001310 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D13,1 mm | DIN338 | 13.1 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0626 001350 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D13,5 mm | DIN338 | 13.5 mm | 160 mm | 108 mm | |
| 0626 001400 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D14,0 mm | DIN338 | 14 mm | 160 mm | 108 mm | |
| 0626 001420 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D14,2 mm | DIN338 | 14.2 mm | 169 mm | 114 mm | |
| 0626 001450 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D14,5 mm | DIN338 | 14.5 mm | 169 mm | 114 mm | |
| 0626 001500 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D15,0 mm | DIN338 | 15 mm | 169 mm | 114 mm | |
| 0626 001550 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D15,5 mm | DIN338 | 15.5 mm | 178 mm | 120 mm | |
| 0626 001600 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D16,0 mm | DIN338 | 16 mm | 178 mm | 120 mm | |
| 0626 001650 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D16,5 mm | DIN338 | 16.5 mm | 184 mm | 125 mm | |
| 0626 001700 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D17,0 mm | DIN338 | 17 mm | 184 mm | 125 mm | |
| 0626 001750 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D17,5 mm | DIN338 | 17.5 mm | 191 mm | 130 mm | |
| 0626 001800 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D18,0 mm | DIN338 | 18 mm | 191 mm | 130 mm | |
| 0626 001850 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D18,5 mm | DIN338 | 18.5 mm | 198 mm | 135 mm | |
| 0626 001900 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D19,0 mm | DIN338 | 19 mm | 198 mm | 135 mm | |
| 0626 001950 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D19,5 mm | DIN338 | 19.5 mm | 205 mm | 140 mm | |
| 0626 002000 | Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID, D20,0 mm | DIN338 | 20 mm | 205 mm | 140 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

