
Ekstra duga burgija za bušenje dubokih otvora u nelegiranim čelicima do 850 N/mm2
- Standard: DIN1869
- Rezni materijal: HSS
- Linija kvaliteta: WURTH-STANDARD
- Materijal obrade: Čelik, sivi liv
- Radni vijek: 2 od 4
- Brzina bušenja: 2 od 4
- Kvalitet izbušene rupe: 2 od 4
- Svestranost: 2 od 4
- Ponašanje pri bušenju: 3 od 4
- Pogodno za el. bušilicu: 2 od 4
- Pogodno za aku bušilicu: 2 od 4
- Pogodno za stubnu bušilicu: 2 od 4
Spiralna brušena burgija, HSS DIN 1869 R1, tip RN
Dostupni broj proizvoda: 7
Ekstra duga burgija za bušenje dubokih otvora u nelegiranim čelicima do 850 N/mm2
- Standard: DIN1869
- Rezni materijal: HSS
- Linija kvaliteta: WURTH-STANDARD
- Materijal obrade: Čelik, sivi liv
- Radni vijek: 2 od 4
- Brzina bušenja: 2 od 4
- Kvalitet izbušene rupe: 2 od 4
- Svestranost: 2 od 4
- Ponašanje pri bušenju: 3 od 4
- Pogodno za el. bušilicu: 2 od 4
- Pogodno za aku bušilicu: 2 od 4
- Pogodno za stubnu bušilicu: 2 od 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Standard | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0625 400400 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 1869 R1, tip RN, D4,0 mm | DIN1869 | 4 mm | 175 mm | 120 mm | |
| 0625 400500 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 1869 R1, tip RN, D5,0 mm | DIN1869 | 5 mm | 205 mm | 140 mm | |
| 0625 400600 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 1869 R1, tip RN, D6,0 mm | DIN1869 | 6 mm | 240 mm | 165 mm | |
| 0625 400650 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 1869 R1, tip RN, D6,5 mm | DIN1869 | 6.5 mm | 250 mm | 175 mm | |
| 0625 400700 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 1869 R1, tip RN, D7,0 mm | DIN1869 | 7 mm | 265 mm | 185 mm | |
| 0625 400800 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 1869 R1, tip RN, D8,0 mm | DIN1869 | 8 mm | 280 mm | 195 mm | |
| 0625 400900 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 1869 R1, tip RN, D9,0 mm | DIN1869 | 9 mm | 295 mm | 205 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

