
RED LINE montažna spiralna burgija DIN 338 HSCO za brzo bušenje u nehrđajućem i običnom čeliku zatezne čvrstoće do 1200 N/mm², ugao vrha 130°.
- Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbjeđuje brzo bušenje.
- Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na okruglim materijalima
- Radni vijek: 3/4
- Brzina bušenja: 2/4
- Kvalitet izbušene rupe: 1/4
- Svestranost: 2/4
- Ponašanje pri bušenju: 1/4
- Dubina bušenja: cca. 5 × Ø burgije
- Stubna bušilica: 1/4
- Ručna električna bušilica: 2/4
- Obradni centar: 1/4
- Ručna akumulatorska bušilica: 2/4
Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN
Dostupni broj proizvoda: 19
RED LINE montažna spiralna burgija DIN 338 HSCO za brzo bušenje u nehrđajućem i običnom čeliku zatezne čvrstoće do 1200 N/mm², ugao vrha 130°.
- Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbjeđuje brzo bušenje.
- Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na okruglim materijalima
- Radni vijek: 3/4
- Brzina bušenja: 2/4
- Kvalitet izbušene rupe: 1/4
- Svestranost: 2/4
- Ponašanje pri bušenju: 1/4
- Dubina bušenja: cca. 5 × Ø burgije
- Stubna bušilica: 1/4
- Ručna električna bušilica: 2/4
- Obradni centar: 1/4
- Ručna akumulatorska bušilica: 2/4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Standard | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0617 900200 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D2,00 mm | DIN338 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | |
| 0617 900250 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D2,50 mm | DIN338 | 2.5 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 0617 900300 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D3,00 mm | DIN338 | 3 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 0617 900320 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D3,20 mm | DIN338 | 3.2 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 0617 900350 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D3,50 mm | DIN338 | 3.5 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 0617 900400 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D4,00 mm | DIN338 | 4 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0617 900420 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D4,20 mm | DIN338 | 4.2 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0617 900450 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D4,50 mm | DIN338 | 4.5 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 0617 900500 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D5,00 mm | DIN338 | 5 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0617 900520 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D5,20 mm | DIN338 | 5.2 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0617 900550 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D5,50 mm | DIN338 | 5.5 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0617 900600 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D6,00 mm | DIN338 | 6 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0617 900650 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D6,50 mm | DIN338 | 6.5 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0617 900700 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D7,00 mm | DIN338 | 7 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 0617 900800 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D8,00 mm | DIN338 | 8 mm | 117 mm | 69 mm | |
| 0617 900900 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D9,00 mm | DIN338 | 9 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0617 901000 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D10,00 mm | DIN338 | 10 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0617 901100 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D11,00 mm | DIN338 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0617 901200 | Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSCO DIN 338, tip RN, D12,00 mm | DIN338 | 12 mm | 151 mm | 101 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

