Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN
RED LINE montažna spiralna burgija DIN 338 HSS za brzo bušenje u čeliku zatezne čvrstoće do 850 N/mm², ugao vrha 118°
  • Standard: DIN338
  • Rezni materijal: HSS
  • Linija kvaliteta: RED LINE
  • Materijal obrade: Čelik
  • Radni vijek: 2 od 4
  • Brzina bušenja: 2 od 4
  • Kvalitet izbušene rupe: 1 od 4
  • Svestranost: 1 od 4
  • Ponašanje pri bušenju: 1 od 4
  • Pogodno za el. bušilicu: 2 od 4
  • Pogodno za aku bušilicu: 2 od 4
  • Pogodno za stubnu bušilicu: 1 od 4
Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN
Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN
Dostupni broj proizvoda: 21
RED LINE montažna spiralna burgija DIN 338 HSS za brzo bušenje u čeliku zatezne čvrstoće do 850 N/mm², ugao vrha 118°
  • Standard: DIN338
  • Rezni materijal: HSS
  • Linija kvaliteta: RED LINE
  • Materijal obrade: Čelik
  • Radni vijek: 2 od 4
  • Brzina bušenja: 2 od 4
  • Kvalitet izbušene rupe: 1 od 4
  • Svestranost: 1 od 4
  • Ponašanje pri bušenju: 1 od 4
  • Pogodno za el. bušilicu: 2 od 4
  • Pogodno za aku bušilicu: 2 od 4
  • Pogodno za stubnu bušilicu: 1 od 4
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Standard Prečnik Ukupna dužina Radna dužina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0617 800100 0617800100Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D1,00 mm DIN338 1 mm 34 mm 12 mm
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800150 0617800150Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D1,50 mm DIN338 1.5 mm 40 mm 18 mm
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800200 0617800200Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D2,00 mm DIN338 2 mm 49 mm 24 mm
1 pak
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800250 0617800250Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D2,50 mm DIN338 2.5 mm 57 mm 30 mm
1 pak
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800300 0617800300Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D3,00 mm DIN338 3 mm 61 mm 33 mm
1 pak
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800320 0617800320Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D3,20 mm DIN338 3.2 mm 65 mm 36 mm
1 pak
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800330 0617800330Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D3,30 mm DIN338 3.3 mm 65 mm 36 mm
1 pak
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800350 0617800350Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D3,50 mm DIN338 3.5 mm 70 mm 39 mm
1 pak
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800400 0617800400Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D4,00 mm DIN338 4 mm 75 mm 43 mm
1 pak
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800420 0617800420Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D4,20 mm DIN338 4.2 mm 75 mm 43 mm
1 pak
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800450 0617800450Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D4,50 mm DIN338 4.5 mm 75 mm 43 mm
1 pak
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800500 0617800500Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D5,00 mm DIN338 5 mm 80 mm 47 mm
1 pak
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800550 0617800550Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D5,50 mm DIN338 5.5 mm 93 mm 57 mm
1 pak
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800600 0617800600Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D6,00 mm DIN338 6 mm 93 mm 57 mm
1 pak
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800650 0617800650Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D6,50 mm DIN338 6.5 mm 101 mm 63 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800700 0617800700Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D7,00 mm DIN338 7 mm 109 mm 69 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800800 0617800800Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D8,00 mm DIN338 8 mm 117 mm 75 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 800900 0617800900Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D9,00 mm DIN338 9 mm 125 mm 81 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 801000 0617801000Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D10,00 mm DIN338 10 mm 133 mm 87 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 801100 0617801100Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D11,00 mm DIN338 11 mm 142 mm 94 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0617 801200 0617801200Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN, D12,00 mm DIN338 12 mm 151 mm 101 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena