
Originalna spiralna burgija SMART STEP sa patentiranom stepenastom geometrijom vrha burgije sa izrazito nejednolikim korakom (od prečnika 2,5 mm) za još brže, udobnije bušenje sa nenadmašnom preciznošću i vijekom trajanja.
- Pogodna za sljedeći tip mašina: Bušilice, Aku zavrtače, Stubne mašine
- Tip materijala za obradu: Čelik, Sivi liv, Neželjezni materijali, Drvo, Tvrdo drvo
- Kvalitet: ZEBRA-Premium
- Standard / dubina bušenja: DIN 338 / 5xD
- Obloga: Višestruko polirana
- Rezni materijal: HSS
- Radni vijek (ocjena): 3 od 4
- Brzina bušenja (ocjena): 4 od 4
- Kvalitet rupe (ocjena): 4 od 4
- Svestranost (ocjena): 3 od 4
- Udobnost pri bušenju (ocjena): 4 od 4
- Pogodna za ručnu bušilicu (ocjena): 4 od 4
- Pogodna za aku zavrtač (ocjena): 4 od 4
- Pogodna za stubnu mašinu: 4 od 4
- Samocentriranje: Da
- Pogodna za materijale zatezne čvrstoće do: 1000 N/mm²
- Pogodna za obradu materijala: Nelegirani čelici, Nelegirani čelici, Sivi livovi, Nodularni livovi, Temper livove, Legure magnezijuma, Bakar, Mesing, Plastika,...
Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338
Dostupni broj proizvoda: 90
Originalna spiralna burgija SMART STEP sa patentiranom stepenastom geometrijom vrha burgije sa izrazito nejednolikim korakom (od prečnika 2,5 mm) za još brže, udobnije bušenje sa nenadmašnom preciznošću i vijekom trajanja.
- Pogodna za sljedeći tip mašina: Bušilice, Aku zavrtače, Stubne mašine
- Tip materijala za obradu: Čelik, Sivi liv, Neželjezni materijali, Drvo, Tvrdo drvo
- Kvalitet: ZEBRA-Premium
- Standard / dubina bušenja: DIN 338 / 5xD
- Obloga: Višestruko polirana
- Rezni materijal: HSS
- Radni vijek (ocjena): 3 od 4
- Brzina bušenja (ocjena): 4 od 4
- Kvalitet rupe (ocjena): 4 od 4
- Svestranost (ocjena): 3 od 4
- Udobnost pri bušenju (ocjena): 4 od 4
- Pogodna za ručnu bušilicu (ocjena): 4 od 4
- Pogodna za aku zavrtač (ocjena): 4 od 4
- Pogodna za stubnu mašinu: 4 od 4
- Samocentriranje: Da
- Pogodna za materijale zatezne čvrstoće do: 1000 N/mm²
- Pogodna za obradu materijala: Nelegirani čelici, Nelegirani čelici, Sivi livovi, Nodularni livovi, Temper livove, Legure magnezijuma, Bakar, Mesing, Plastika,...
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0624 910100 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D1,0 mm | |
| 0624 910150 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D1,5 mm | |
| 0624 910180 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D1,8 mm | |
| 0624 910200 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D2,0 mm | |
| 0624 910220 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D2,2 mm | |
| 0624 910230 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D2,3 mm | |
| 0624 910250 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D2,5 mm | |
| 0624 910270 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D2,7 mm | |
| 0624 910280 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D2,8 mm | |
| 0624 910300 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D3,0 mm | |
| 0624 910310 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D3,1 mm | |
| 0624 910320 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D3,2 mm | |
| 0624 910330 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D3,3 mm | |
| 0624 910340 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D3,4 mm | |
| 0624 910350 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D3,5 mm | |
| 0624 910360 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D3,6 mm | |
| 0624 910370 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D3,7 mm | |
| 0624 910400 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D4,0 mm | |
| 0624 910410 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D4,1 mm | |
| 0624 910420 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D4,2 mm | |
| 0624 910430 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D4,3 mm | |
| 0624 910450 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D4,5 mm | |
| 0624 910460 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D4,6 mm | |
| 0624 910480 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D4,8 mm | |
| 0624 910490 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D4,9 mm | |
| 0624 910500 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D5,0 mm | |
| 0624 910510 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D5,1 mm | |
| 0624 910520 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D5,2 mm | |
| 0624 910540 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D5,4 mm | |
| 0624 910550 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D5,5 mm | |
| 0624 910560 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D5,6 mm | |
| 0624 910570 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D5,7 mm | |
| 0624 910580 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D5,8 mm | |
| 0624 910600 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D6,0 mm | |
| 0624 910610 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D6,1 mm | |
| 0624 910620 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D6,2 mm | |
| 0624 910640 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D6,4 mm | |
| 0624 910650 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D6,5 mm | |
| 0624 910680 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D6,8 mm | |
| 0624 910700 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D7,0 mm | |
| 0624 910710 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D7,1 mm | |
| 0624 910730 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D7,3 mm | |
| 0624 910740 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D7,4 mm | |
| 0624 910750 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D7,5 mm | |
| 0624 910800 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D8,0 mm | |
| 0624 910810 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D8,1 mm | |
| 0624 910830 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D8,3 mm | |
| 0624 910850 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D8,5 mm | |
| 0624 910900 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D9,0 mm | |
| 0624 910910 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D9,1 mm | |
| 0624 910920 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D9,2 mm | |
| 0624 910930 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D9,3 mm | |
| 0624 910940 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D9,4 mm | |
| 0624 910950 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D9,5 mm | |
| 0624 910990 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D9,9 mm | |
| 0624 911000 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D10,0 mm | |
| 0624 911010 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D10,1 mm | |
| 0624 911020 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D10,2 mm | |
| 0624 911050 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D10,5 mm | |
| 0624 911100 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D11,0 mm | |
| 0624 911110 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D11,1 mm | |
| 0624 911120 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D11,2 mm | |
| 0624 911150 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D11,5 mm | |
| 0624 911200 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D12,0 mm | |
| 0624 911250 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D12,5 mm | |
| 0624 911300 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D13,0 mm | |
| 0624 911310 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D13,1 mm | |
| 0624 911350 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D13,5 mm | |
| 0624 911400 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D14,0 mm | |
| 0624 911420 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D14,2 mm | |
| 0624 911450 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D14,5 mm | |
| 0624 911500 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D15,0 mm | |
| 0624 911550 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D15,5 mm | |
| 0624 911600 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D16,0 mm | |
| 0624 911620 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D16,2 mm | |
| 0624 911650 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D16,5 mm | |
| 0624 911700 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D17,0 mm | |
| 0624 911750 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D17,5 mm | |
| 0624 911800 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D18,0 mm | |
| 0624 911850 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D18,5 mm | |
| 0624 911900 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D19,0 mm | |
| 0624 911950 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D19,5 mm | |
| 0624 912000 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D20,0 mm | |
| 0624 912100 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D21,0 mm | |
| 0624 912200 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D22,0 mm | |
| 0624 912300 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D23,0 mm | |
| 0624 912400 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D24,0 mm | |
| 0624 912500 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D25,0 mm | |
| 0624 912600 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D26,0 mm | |
| 0624 912650 | Spiralna burgija ZEBRA SMART STEP EU+ HSS DIN338, D26,5 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

