Pristupačna, robusna čelična burgija za čelik čvrstoće do 850 N/mm²
- Izvrsna otpornost na lom
- Proces proizvodnje bez skidanja strugotine - hladno valjanje
- Idealno za aplikacije na gradilištima i montažu koje ne zahtijevaju visoku preciznost
- Robustan i izdržljiv dizajn
- Izvrsna sposobnost prianjanja rashladnih maziva i smanjena sklonost nakupljanju materijala
- Vaporizirana površina
Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN
Dostupni broj proizvoda: 98
Pristupačna, robusna čelična burgija za čelik čvrstoće do 850 N/mm²
- Izvrsna otpornost na lom
- Proces proizvodnje bez skidanja strugotine - hladno valjanje
- Idealno za aplikacije na gradilištima i montažu koje ne zahtijevaju visoku preciznost
- Robustan i izdržljiv dizajn
- Izvrsna sposobnost prianjanja rashladnih maziva i smanjena sklonost nakupljanju materijala
- Vaporizirana površina
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Standard | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0625 10 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D1,0 mm | DIN338 | 1 mm | 34 mm | 12 mm | |
| 0625 100 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D10,0 mm | DIN338 | 10 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0625 101 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D10,1 mm | DIN338 | 10.1 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0625 102 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D10,2 mm | DIN338 | 10.2 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0625 105 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D10,5 mm | DIN338 | 10.5 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0625 11 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D1,1 mm | DIN338 | 1.1 mm | 36 mm | 14 mm | |
| 0625 110 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D11,0 mm | DIN338 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0625 112 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D11,2 mm | DIN338 | 11.2 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0625 115 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D11,5 mm | DIN338 | 11.5 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0625 12 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D1,2 mm | DIN338 | 1.2 mm | 38 mm | 16 mm | |
| 0625 120 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D12,0 mm | DIN338 | 12 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0625 122 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D12,2 mm | DIN338 | 12.2 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0625 125 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D12,5 mm | DIN338 | 12.5 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0625 13 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D1,3 mm | DIN338 | 1.3 mm | 38 mm | 16 mm | |
| 0625 130 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D13,0 mm | DIN338 | 13 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0625 135 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D13,5 mm | DIN338 | 13.5 mm | 160 mm | 108 mm | |
| 0625 14 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D1,4 mm | DIN338 | 1.4 mm | 40 mm | 18 mm | |
| 0625 140 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D14,0 mm | DIN338 | 14 mm | 160 mm | 108 mm | |
| 0625 145 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D14,5 mm | DIN338 | 14.5 mm | 169 mm | 114 mm | |
| 0625 15 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D1,5 mm | DIN338 | 1.5 mm | 40 mm | 18 mm | |
| 0625 150 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D15,0 mm | DIN338 | 15 mm | 169 mm | 114 mm | |
| 0625 155 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D15,5 mm | DIN338 | 15.5 mm | 178 mm | 120 mm | |
| 0625 160 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D16,0 mm | DIN338 | 16 mm | 178 mm | 120 mm | |
| 0625 165 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D16,5 mm | DIN338 | 16.5 mm | 184 mm | 125 mm | |
| 0625 170 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D17,0 mm | DIN338 | 17 mm | 184 mm | 125 mm | |
| 0625 175 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D17,5 mm | DIN338 | 17.5 mm | 191 mm | 130 mm | |
| 0625 18 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D1,8 mm | DIN338 | 1.8 mm | 46 mm | 22 mm | |
| 0625 180 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D18,0 mm | DIN338 | 18 mm | 191 mm | 130 mm | |
| 0625 20 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D2,0 mm | DIN338 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | |
| 0625 200 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D20,0 mm | DIN338 | 20 mm | 205 mm | 140 mm | |
| 0625 21 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D2,1 mm | DIN338 | 2.1 mm | 49 mm | 24 mm | |
| 0625 22 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D2,2 mm | DIN338 | 2.2 mm | 53 mm | 27 mm | |
| 0625 23 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D2,3 mm | DIN338 | 2.3 mm | 53 mm | 27 mm | |
| 0625 24 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D2,4 mm | DIN338 | 2.4 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 0625 25 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D2,5 mm | DIN338 | 2.5 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 0625 26 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D2,6 mm | DIN338 | 2.6 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 0625 27 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D2,7 mm | DIN338 | 2.7 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 0625 28 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D2,8 mm | DIN338 | 2.8 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 0625 29 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D2,9 mm | DIN338 | 2.9 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 0625 30 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D3,0 mm | DIN338 | 3 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 0625 31 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D3,1 mm | DIN338 | 3.1 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 0625 32 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D3,2 mm | DIN338 | 3.2 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 0625 325 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D3,25 mm | DIN338 | 3.25 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 0625 33 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D3,3 mm | DIN338 | 3.3 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 0625 34 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D3,4 mm | DIN338 | 3.4 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 0625 35 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D3,5 mm | DIN338 | 3.5 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 0625 36 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D3,6 mm | DIN338 | 3.6 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 0625 37 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D3,7 mm | DIN338 | 3.7 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 0625 38 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D3,8 mm | DIN338 | 3.8 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0625 39 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D3,9 mm | DIN338 | 3.9 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0625 40 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D4,0 mm | DIN338 | 4 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0625 41 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D4,1 mm | DIN338 | 4.1 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0625 42 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D4,2 mm | DIN338 | 4.2 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0625 43 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D4,3 mm | DIN338 | 4.3 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 0625 44 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D4,4 mm | DIN338 | 4.4 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 0625 45 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D4,5 mm | DIN338 | 4.5 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 0625 46 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D4,6 mm | DIN338 | 4.6 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 0625 47 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D4,7 mm | DIN338 | 4.7 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 0625 48 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D4,8 mm | DIN338 | 4.8 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0625 49 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D4,9 mm | DIN338 | 4.9 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0625 50 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D5,0 mm | DIN338 | 5 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0625 51 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D5,1 mm | DIN338 | 5.1 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0625 52 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D5,2 mm | DIN338 | 5.2 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0625 53 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D5,3 mm | DIN338 | 5.3 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0625 54 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D5,4 mm | DIN338 | 5.4 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0625 55 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D5,5 mm | DIN338 | 5.5 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0625 56 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D5,6 mm | DIN338 | 5.6 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0625 57 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D5,7 mm | DIN338 | 5.7 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0625 58 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D5,8 mm | DIN338 | 5.8 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0625 60 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D6,0 mm | DIN338 | 6 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0625 61 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D6,1 mm | DIN338 | 6.1 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0625 62 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D6,2 mm | DIN338 | 6.2 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0625 63 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D6,3 mm | DIN338 | 6.3 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0625 64 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D6,4 mm | DIN338 | 6.4 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0625 65 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D6,5 mm | DIN338 | 6.5 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0625 66 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D6,6 mm | DIN338 | 6.6 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0625 67 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D6,7 mm | DIN338 | 6.7 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0625 68 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D6,8 mm | DIN338 | 6.8 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 0625 70 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D7,0 mm | DIN338 | 7 mm | 109 mm | 75 mm | |
| 0625 71 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D7,1 mm | DIN338 | 7.1 mm | 109 mm | 75 mm | |
| 0625 72 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D7,2 mm | DIN338 | 7.2 mm | 109 mm | 75 mm | |
| 0625 74 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D7,4 mm | DIN338 | 7.4 mm | 109 mm | 75 mm | |
| 0625 75 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D7,5 mm | DIN338 | 7.5 mm | 109 mm | 75 mm | |
| 0625 78 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D7,8 mm | DIN338 | 7.8 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0625 80 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D8,0 mm | DIN338 | 8 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0625 81 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D8,1 mm | DIN338 | 8.1 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0625 82 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D8,2 mm | DIN338 | 8.2 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0625 84 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D8,4 mm | DIN338 | 8.4 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0625 85 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D8,5 mm | DIN338 | 8.5 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 0625 86 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D8,6 mm | DIN338 | 8.6 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0625 87 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D8,7 mm | DIN338 | 8.7 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0625 90 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D9,0 mm | DIN338 | 9 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0625 91 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D9,1 mm | DIN338 | 9.1 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0625 92 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D9,2 mm | DIN338 | 9.2 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0625 95 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D9,5 mm | DIN338 | 9.5 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0625 96 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D9,6 mm | DIN338 | 9.6 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0625 98 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D9,8 mm | DIN338 | 9.8 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0625 99 | Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN, D9,9 mm | DIN338 | 9.9 mm | 133 mm | 87 mm | |
Please login to Webshop to report a bug