Bušenje i štemanje
Krune za bušenje
Krune za rupe, bušenje bez čekića
Krune za rupe, bušenje bez čekića
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Krune za rupe sa HM zrncima, Connex
Super izdržljiva bor kruna sa vrhom od tvrdog metala za bušenje jezgra u različitim građevinskim materijalima
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
6
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Mašinska obrada materijala
Bušenje i štemanje
Krune za bušenje
Krune za rupe, bušenje bez čekića
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina
55 mm (6)
Linija
CONNEX (6)
Prečnik
33 mm (1)
43 mm (1)
53 mm (1)
67 mm (1)
73 mm (1)
83 mm (1)
Rezni materijal
Tvrdi metal (6)