Ravni široki sjekač SDS max, Connex
Robusno pljosnato dlijeto sa SDS-max prihvatom za zahtjevne poslove rušenja i štemanja
  • Širina: 80 mm
  • Dužina: 300 mm
  • Prihvat: SDS max
  • Oblik: Pljosnato
Ravni široki sjekač SDS max, Connex
Ravni široki sjekač SDS max, Connex
Dostupni broj proizvoda: 1
Robusno pljosnato dlijeto sa SDS-max prihvatom za zahtjevne poslove rušenja i štemanja
  • Širina: 80 mm
  • Dužina: 300 mm
  • Prihvat: SDS max
  • Oblik: Pljosnato
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Prihvat Oblik
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM COX979541 9ZCMCOX979541Ravni široki sjekač SDS max, Connex, D300-Š80MM 80 mm 300 mm SDS max Pljosnato
2 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena