Ravni sjekač SDS max, Connex
Robusno pljosnato dlijeto za ozbiljne poslove štemanja ravnih površina i struktura
  • Širina: 25 mm
  • Dužina: 400 mm
  • Prihvat dlijeta: SDS max
  • Oblik: Pljosnato
Ravni sjekač SDS max, Connex
Ravni sjekač SDS max, Connex
Dostupni broj proizvoda: 1
Robusno pljosnato dlijeto za ozbiljne poslove štemanja ravnih površina i struktura
  • Širina: 25 mm
  • Dužina: 400 mm
  • Prihvat dlijeta: SDS max
  • Oblik: Pljosnato
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Prihvat Oblik
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM COX979514 9ZCMCOX979514Ravni sjekač SDS max, Connex, D400-Š24MM 25 mm 400 mm SDS max Pljosnato
2 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena