Četka sa upletenom žicom sa drškom
Idealan za upotrebu na čeliku i odljevcima. Za srednje do teške poslove četkanja.
 

  • Promjer x korisna širina x promjer osovine: 75 x 12 x 6 mm
  • Korisna dužina žice: 15 mm
  • Prečnik žice: 0,5 mm
  • Materijal žice: čelik
  • Verzija: Upletena na desnu stranu, glatka
  • Broj pletenica: 18 komada
  • Agresivnost: Srednja
  • Prikladno za akumulatorske bušilice (sustav bodova): 2 od 4 boda
  • Prikladno za bušilicu (sustav bodova): 2 od 4 boda
  • Prikladno za ravne brusilice (sustav bodova): 4 od 4 boda
  • Maksimalna brzina: 25000 1/min
  • EN standard: 1083-2
Četka sa upletenom žicom sa drškom
Četka sa upletenom žicom sa drškom
Dostupni broj proizvoda: 1
Idealan za upotrebu na čeliku i odljevcima. Za srednje do teške poslove četkanja.
 

  • Promjer x korisna širina x promjer osovine: 75 x 12 x 6 mm
  • Korisna dužina žice: 15 mm
  • Prečnik žice: 0,5 mm
  • Materijal žice: čelik
  • Verzija: Upletena na desnu stranu, glatka
  • Broj pletenica: 18 komada
  • Agresivnost: Srednja
  • Prikladno za akumulatorske bušilice (sustav bodova): 2 od 4 boda
  • Prikladno za bušilicu (sustav bodova): 2 od 4 boda
  • Prikladno za ravne brusilice (sustav bodova): 4 od 4 boda
  • Maksimalna brzina: 25000 1/min
  • EN standard: 1083-2
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik Korisna širina (A) Korisna dužina žice (H) Prečnik žice
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0714 69 06 07146906Četka sa upletenom žicom sa drškom, D75mm 75 mm 12 15 mm 0,5 mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena