
Primjenjuje se za grubo brušenje, uklanjanje premaza, brušenje i završnu obradu kontura i rubova, brušenje i oblikovanje filera, matiranje, brušenje opće namjene, srednje brušenje, pripremu za lakiranje, brušenje i uklanjanje lakova..
- Način pričvršćivanja: Hookit™ (čičak)
- Materijal brusnog sredstva: Aluminijum oksid
- Boja: Plava
- Metoda brušenja: Mašinski
- Tip brušenja: Suho
3M brusna mrežica namotana u rolnu BLUE NET, disk
Dostupni broj proizvoda: 6
Primjenjuje se za grubo brušenje, uklanjanje premaza, brušenje i završnu obradu kontura i rubova, brušenje i oblikovanje filera, matiranje, brušenje opće namjene, srednje brušenje, pripremu za lakiranje, brušenje i uklanjanje lakova..
- Način pričvršćivanja: Hookit™ (čičak)
- Materijal brusnog sredstva: Aluminijum oksid
- Boja: Plava
- Metoda brušenja: Mašinski
- Tip brušenja: Suho
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Prečnik | Granulacija | Prihvat | Rezni materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3M 36420 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu BLUE NET, disk, D150/G80, 50 kom | 150 mm | 80 | Čičak | Keramika | |
| X3M 36422 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu BLUE NET, disk, D150/G150, 50 kom | 150 mm | 150 | Čičak | Keramika | |
| X3M 36423 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu BLUE NET, disk, D150/G180, 50 kom | 150 mm | 180 | Čičak | Keramika | |
| X3M 36424 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu BLUE NET, disk, D150/G220, 50 kom | 150 mm | 220 | Čičak | Keramika | |
| X3M 36425 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu BLUE NET, disk, D150/G240, 50 kom | 150 mm | 240 | Čičak | Keramika | |
| X3M 36426 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu BLUE NET, disk, D150/G320, 50 kom | 150 mm | 320 | Čičak | Keramika | |
Please login to Webshop to report a bug

