
Visokokvalitetni papir u obliku diska za ekstra kvalitetno i produktivno uklanjanje laka, brušenje prajmera, filera ili kita, grubo oblikovanje filera, fino brušenje rubova, pripremu površine
- Način pričvršćivanja: Hookit™ (čičak)
- Materijal podloge: C-papir
- Materijal brusnog sredstva: Precizno oblikovano keramičko zrno
- Max. brzina: 10.000 o/min
- Boja: Ljubičasta
- Metoda brušenja: Ručno, mašinski
- Tip brušenja: Suho
3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U
Dostupni broj proizvoda: 12
Visokokvalitetni papir u obliku diska za ekstra kvalitetno i produktivno uklanjanje laka, brušenje prajmera, filera ili kita, grubo oblikovanje filera, fino brušenje rubova, pripremu površine
- Način pričvršćivanja: Hookit™ (čičak)
- Materijal podloge: C-papir
- Materijal brusnog sredstva: Precizno oblikovano keramičko zrno
- Max. brzina: 10.000 o/min
- Boja: Ljubičasta
- Metoda brušenja: Ručno, mašinski
- Tip brušenja: Suho
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Prečnik | Granulacija | Izvedba | Rezni materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3M 31485 | 3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U, D150/G500 | 150 mm | 500 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 31486 | 3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U, D150/P600 | 150 mm | 600 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 31487 | 3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U, D150/P800 | 150 mm | 800 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 31491 | 3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U, D150/P1000 | 150 mm | 1000 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51369 | 3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U, D150/P80 | 150 mm | 80 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51370 | 3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U, D150/P120 | 150 mm | 120 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51421 | 3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U, D150/P150 | 150 mm | 150 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51422 | 3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U, D150/P180 | 150 mm | 180 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51423 | 3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U, D150/P220 | 150 mm | 220 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51424 | 3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U, D150/P240 | 150 mm | 240 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51426 | 3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U, D150/P320 | 150 mm | 320 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51428 | 3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U, D150/P400 | 150 mm | 400 | Multi perforiran | Keramika | |
Please login to Webshop to report a bug

