
Fleksibilni spužvasti brusni diskovi kombinuju fleksibilne abrazive od aluminijevog oksida s mekom spužvastom podlogom
- Način pričvršćivanja: Hookit™ (čičak)
- Materijal brusnog sredstva: Aluminijum oksid
- Metoda brušenja: Ručno ili mašinski
- Tip brušenja: Mokro i suho
3M brusni papir u obliku diska, plavi spužvasti
Dostupni broj proizvoda: 9
Fleksibilni spužvasti brusni diskovi kombinuju fleksibilne abrazive od aluminijevog oksida s mekom spužvastom podlogom
- Način pričvršćivanja: Hookit™ (čičak)
- Materijal brusnog sredstva: Aluminijum oksid
- Metoda brušenja: Ručno ili mašinski
- Tip brušenja: Mokro i suho
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Prečnik | Granulacija | Izvedba | Rezni materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3M 33538 | 3M brusni papir u obliku diska, plavi spužvasti, D150/P400 | 150 mm | 400 | Multi perforiran | Aluminijum oksid | |
| X3M 33539 | 3M brusni papir u obliku diska, plavi spužvasti, D150/P600 | 150 mm | 600 | Multi perforiran | Aluminijum oksid | |
| X3M 33540 | 3M brusni papir u obliku diska, plavi spužvasti, D150/P800 | 150 mm | 800 | Multi perforiran | Aluminijum oksid | |
| X3M 33542 | 3M brusni papir u obliku diska, plavi spužvasti, D150/P1200 | 150 mm | 1200 | Multi perforiran | Aluminijum oksid | |
| X3M 33543 | 3M brusni papir u obliku diska, plavi spužvasti, D150/P1500 | 150 mm | 1500 | Multi perforiran | Aluminijum oksid | |
| X3M 33550 | 3M brusni papir u obliku diska, plavi spužvasti, D77/P800 | 77 mm | 800 | Multi perforiran | Aluminijum oksid | |
| X3M 33551 | 3M brusni papir u obliku diska, plavi spužvasti, D77/P1000 | 77 mm | 1000 | Multi perforiran | Aluminijum oksid | |
| X3M 33552 | 3M brusni papir u obliku diska, plavi spužvasti, D77/P1200 | 77 mm | 1200 | Multi perforiran | Aluminijum oksid | |
| X3M 33553 | 3M brusni papir u obliku diska, plavi spužvasti, D77/P1500 | 77 mm | 1500 | Multi perforiran | Aluminijum oksid | |
Please login to Webshop to report a bug

