
Ljubičasti brusni film za finiširanje u obliku diska
- Brzo brušenje i dug vijek trajanja diska
- Posebno formuliran abrazivni sloj redukuje vrškove prašine i produžuje vijek trajanja abraziva
- Konfiguracija sa 15 rupa za sprječavanje zapunjavanja prašinom na površini diska
- Brži su i lakši za korištenje od jastučića za struganje, a brži su i čišći od mokrog brušenja
3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L
Dostupni broj proizvoda: 11
Ljubičasti brusni film za finiširanje u obliku diska
- Brzo brušenje i dug vijek trajanja diska
- Posebno formuliran abrazivni sloj redukuje vrškove prašine i produžuje vijek trajanja abraziva
- Konfiguracija sa 15 rupa za sprječavanje zapunjavanja prašinom na površini diska
- Brži su i lakši za korištenje od jastučića za struganje, a brži su i čišći od mokrog brušenja
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Prečnik | Granulacija | Izvedba | Rezni materijali | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3M 30367 | 3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L, D77/P1500 | 75 mm | 1500 | Bez rupa | Aluminijum oksid | |
| X3M 30368 | 3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L, D77/P1200 | 75 mm | 1200 | Bez rupa | Aluminijum oksid | |
| X3M 30369 | 3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L, D77/P1000 | 75 mm | 1000 | Bez rupa | Aluminijum oksid | |
| X3M 30370 | 3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L, D77/P800 | 75 mm | 800 | Bez rupa | Aluminijum oksid | |
| X3M 30371 | 3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L, D77/P600 | 75 mm | 600 | Bez rupa | Aluminijum oksid | |
| X3M 51154 | 3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L, D150/P1500 | 150 mm | 1500 | 15 rupa | Aluminijum oksid | |
| X3M 51155 | 3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L, D150/P800 | 150 mm | 800 | 16 rupa | Aluminijum oksid | |
| X3M 51156 | 3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L, D150/P600 | 150 mm | 600 | 17 rupa | Aluminijum oksid | |
| X3M 51157 | 3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L, D150/P1000 | 150 mm | 1000 | 18 rupa | Aluminijum oksid | |
| X3M 51158 | 3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L, D150/P1200 | 150 mm | 1200 | 19 rupa | Aluminijum oksid | |
| X3M 51304 | 3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L, D150/P2000 | 150 mm | 2000 | 20 rupa | Aluminijum oksid | |
Please login to Webshop to report a bug

