Brusna ploča za neželjezne materijale Longlife
Brusna ploča za neželjezne materijale Longlife
Brusna ploča za neželjezne materijale Longlife
Dostupni broj proizvoda: 3
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik Debljina Max. broj obrtaja Izvedba
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0670 171157 0670171157Brusna ploča za neželjezne materijale Longlife, D115X7,0 mm 115 mm 7,0 mm 13.300 o/min Zakrivljena
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0670 171257 0670171257Brusna ploča za neželjezne materijale Longlife, D125X7,0 mm 125 mm 7,0 mm 12.250 o/min Zakrivljena
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0670 171807 0670171807Brusna ploča za neželjezne materijale Longlife, D180X7,0 mm 180 mm 7,0 mm 8.500 o/min Zakrivljena
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena