
Idealni za suho brušenje i uklanjanje laka, grubo oblikovanje filera, brušenje prajmera, filera ili kita, brušenje plastičnih filera, fino brušenje rubova, pripremu površine
- Način pričvršćivanja: Hookit™ (čičak)
- Materijal podloge: C-papir
- Materijal brusnog sredstva: Precizno oblikovano keramičko zrno
- Boja: Ljubičasta
- Metoda brušenja: Ručno, mašinski
- Tip brušenja: Suho
3M brusni papir u obliku trake CUBITRON II, 737U
Dostupni broj proizvoda: 10
Idealni za suho brušenje i uklanjanje laka, grubo oblikovanje filera, brušenje prajmera, filera ili kita, brušenje plastičnih filera, fino brušenje rubova, pripremu površine
- Način pričvršćivanja: Hookit™ (čičak)
- Materijal podloge: C-papir
- Materijal brusnog sredstva: Precizno oblikovano keramičko zrno
- Boja: Ljubičasta
- Metoda brušenja: Ručno, mašinski
- Tip brušenja: Suho
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dimenzija | Granulacija | Izvedba | Rezni materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3M 51399 | 3M brusni papir u obliku trake CUBITRON II, 737U, 115x225/P80 | 115x225 mm | 80 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51400 | 3M brusni papir u obliku trake CUBITRON II, 737U, 115x225/P120 | 115x225 mm | 120 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51401 | 3M brusni papir u obliku trake CUBITRON II, 737U, 115x225/P150 | 115x225 mm | 150 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51402 | 3M brusni papir u obliku trake CUBITRON II, 737U, 115x225/P180 | 115x225 mm | 180 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51403 | 3M brusni papir u obliku trake CUBITRON II, 737U, 115x225/P220 | 115x225 mm | 220 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51404 | 3M brusni papir u obliku trake CUBITRON II, 737U, 115x225/P240 | 115x225 mm | 240 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51406 | 3M brusni papir u obliku trake CUBITRON II, 737U, 115x225/P320 | 115x225 mm | 320 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51408 | 3M brusni papir u obliku trake CUBITRON II, 737U, 115x225/P400 | 115x225 mm | 400 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51415 | 3M brusni papir u obliku trake CUBITRON II, 737U, 70x396/P220 | 70x396 mm | 220 | Multi perforiran | Keramika | |
| X3M 51416 | 3M brusni papir u obliku trake CUBITRON II, 737U, 70x396/P240 | 70x396 mm | 240 | Multi perforiran | Keramika | |
Please login to Webshop to report a bug

