Sredstva za brušenje i poliranje
Brusni profili
Brusni profil
Brusni profil
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Brusni profil, bijeli korund, rozi
Specijalni brusni čep sa rozim aluminijum oksidom za brušenje teže dostupnih mjesta na materijalima od čelika i sivog liva
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
13
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Mašinska obrada materijala
Sredstva za brušenje i poliranje
Brusni profili
Brusni profil
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina
12 mm (1)
13 mm (1)
16 mm (2)
20 mm (4)
25 mm (3)
30 mm (1)
6 mm (1)
Granulacija
30 (2)
36 (7)
46 (3)
60 (1)
Oblik
Cilindrični (8)
Cilindrični zaobljeni (3)
Loptasti (1)
Špicasti (1)
Prečnik
10 mm (1)
13 mm (2)
16 mm (1)
20 mm (6)
25 mm (1)
32 mm (1)
40 mm (1)