Podložna ploča sa štitnikom za električnu vibracionu brusilicu, 70x198 mm
Podložna ploča sa 48 rupica za električnu vibracionu brusilicu
  • Dimenzija: 70x198 mm
  • Broj rupica: 48
  • Prihvat: drška
  • Izvedba: srednja
Podložna ploča sa štitnikom za električnu vibracionu brusilicu, 70x198 mm
Podložna ploča sa štitnikom za električnu vibracionu brusilicu, 70x198 mm
Dostupni broj proizvoda: 1
Podložna ploča sa 48 rupica za električnu vibracionu brusilicu
  • Dimenzija: 70x198 mm
  • Broj rupica: 48
  • Prihvat: drška
  • Izvedba: srednja
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Broj rupica Izvedba
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9MRK 8292383011 9MRK8292383011Podložna ploča sa štitnikom za električnu vibracionu brusilicu, 70x198 mm, 48 rupa, srednje tvrdoće 70 mm 198 mm 48 Srednja
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena