Metar za obilježavanje Inox
Linijar sa pomičnom skalom od nehrđajućeg čelika
  • Ojačana mjerna strana
  • Podjela u milimetre (mm)
Metar za obilježavanje Inox
Metar za obilježavanje Inox
Dostupni broj proizvoda: 2
Linijar sa pomičnom skalom od nehrđajućeg čelika
  • Ojačana mjerna strana
  • Podjela u milimetre (mm)
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. opseg mjerenja dužine (L max) Širina šine
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0715 70 200 071570200Metar za obilježavanje Inox, L200mm 200 mm 40 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0715 70 300 071570300Metar za obilježavanje Inox, L300mm 300 mm 40 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena