Mjerni alati
Granična mjerila
Mjerni listići
Mjerni listići
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Precizni mjerni listići
Precizni mjerni listići za mjerenje proreza i pukotina, ispitivanje tolerancije vodilica, ležajeva, klipova itd.
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Listić za podešavanje ventila
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
12
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Mjerna tehnika
Mjerni alati
Granična mjerila
Mjerni listići
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
crvena (1)
Plava (1)
Zelena (1)
Broj listova
13 kom (1)
20 kom (1)
21 kom (1)
Debljina listova, sadržaj
0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.04 do 1.0 mm (1)
0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4 do 1.0 mm (1)
0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2, 0.22 do 0.5 mm (1)
Dužina lista
100 mm (3)
Dužina spremnika
105 mm (3)
Materijal listova
Opružni čelik (3)
Min. / max. debljina listova
0.05-1.0 mm (2)
0.1-0.5 mm (1)
Širina lista
12.7 mm (3)