Različitih dužina, za njenu primjenu na različitim veličinama betonskih površina, od manjih staza do velikih podnih ploča
- Za postizanje ravne i glatke površine betona
- Smanjuje potrebu za dodatnim obradama betonskih površina
- Od aluminija, otporna na koroziju
Letva za ravnanje, Connex
Dostupni broj proizvoda: 5
Različitih dužina, za njenu primjenu na različitim veličinama betonskih površina, od manjih staza do velikih podnih ploča
- Za postizanje ravne i glatke površine betona
- Smanjuje potrebu za dodatnim obradama betonskih površina
- Od aluminija, otporna na koroziju
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dužina (L) | Širina | Debljina | Materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ZCM COX744010 | Letva za ravnanje, Connex, 2 m | 1.0 m | 100 mm | 18 mm | Aluminij | |
| 9ZCM COX744020 | Letva za ravnanje, Connex, 2 m | 2.0 m | 100 mm | 18 mm | Aluminij | |
| 9ZCM COX744025 | Letva za ravnanje, Connex, 2,5 m | 2.5 m | 100 mm | 18 mm | Aluminij | |
| 9ZCM COX744030 | Letva za ravnanje, Connex, 3 m | 3.0 m | 100 mm | 18 mm | Aluminij | |
| 9ZCM COX744040 | Letva za ravnanje, Connex, 4 m | 4.0 m | 100 mm | 18 mm | Aluminij | |
Please login to Webshop to report a bug