Viljuškasti ključ sa uičnom četvrtkom 9x12 mm
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0714 750508 | Viljuškasti ključ sa uičnom četvrtkom 9x12 mm, 8mm | |
| 0714 750510 | Viljuškasti ključ sa uičnom četvrtkom 9x12 mm, 10mm | |
| 0714 750513 | Viljuškasti ključ sa uičnom četvrtkom 9x12 mm, 13mm | |
| 0714 750517 | Viljuškasti ključ sa uičnom četvrtkom 9x12 mm, 17mm | |
Please login to Webshop to report a bug