Pomično mjerilo sa vijkom za fiksiranje
Pomično mjerilo od nehrđajućeg čelika, 0-150 mm
  • Na stražnjoj strani nalazi se tablica s navojima
  • Skala i nonijska ljestvica mat hromirani
  • Mjerne plohe izbrušene i polirane
  • Štap za mjerenje dubine na klizaču
  • Isporuka u kožnom etuiju
Pomično mjerilo sa vijkom za fiksiranje
Pomično mjerilo sa vijkom za fiksiranje
Dostupni broj proizvoda: 2
Pomično mjerilo od nehrđajućeg čelika, 0-150 mm
  • Na stražnjoj strani nalazi se tablica s navojima
  • Skala i nonijska ljestvica mat hromirani
  • Mjerne plohe izbrušene i polirane
  • Štap za mjerenje dubine na klizaču
  • Isporuka u kožnom etuiju
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. opseg mjerenja dužine (L max) Min. / max. unutrašnji opseg mjerenja dužine Standardi Nonijska vrijednost donja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0715 76 02 07157602Pomično mjerilo sa vijkom za fiksiranje, 0-150mm 150 mm 0-150 mm DIN 862 0.05 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0715 761002 0715761002Pomično mjerilo sa vijkom za fiksiranje, 0 - 150 MM 150 mm 0-145 mm ISO 13385-1 0.05 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena