Rigla-zasun ravni sa prihvatnikom
Materijal:
- Čelik
Rigla-zasun ravni sa omčom cinčani Connex
Dostupni broj proizvoda: 7
Rigla-zasun ravni sa prihvatnikom
Materijal:
- Čelik
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Materijal | Završna površina | Dužina | Širina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ZCM DY2204001 | Rigla-zasun ravni sa omčom cinčani Connex, 45x100mm | Čelik | Žuto pocinčano | 100 mm | 45 mm | |
| 9ZCM DY2204021 | Rigla-zasun ravni sa omčom cinčani Connex, 55x140 | Čelik | Žuto pocinčano | 140 mm | 55 mm | |
| 9ZCM DYB2204001 | Rigla-zasun ravni sa omčom cinčani Connex, 45x100mm | Čelik | Plavo pocinčano | 100 mm | 45 mm | |
| 9ZCM DYB2204011 | Rigla-zasun ravni sa omčom cinčani Connex, 55x1205 mm | Čelik | Plavo pocinčano | 120 mm | 55 mm | |
| 9ZCM DYB2204021 | Rigla-zasun ravni sa omčom cinčani Connex, 80x120 mm | Čelik | Plavo pocinčano | 140 mm | 55 mm | |
| 9ZCM DYB2204031 | Rigla-zasun ravni sa omčom cinčani Connex, 60x90mm | Čelik | Plavo pocinčano | 160 mm | 60 mm | |
| 9ZCM DYB2204041 | Rigla-zasun ravni sa omčom cinčani Connex, 50x75 mm | Čelik | Plavo pocinčano | 200 mm | 75 mm | |
Please login to Webshop to report a bug