Reza za katanac žicana sa ocicom
- Materijal: čelik
Reza za katanac žičana sa očicom, Connex
Dostupni broj proizvoda: 3
Reza za katanac žicana sa ocicom
- Materijal: čelik
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Materijal | Završna površina | Dužina | Širina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ZCM DYB2006351 | Reza za katanac žičana sa očicom, Connex, 118x50 mm | Čelik | Plavo pocinčano | 80 mm | 25 mm | |
| 9ZCM DYB2006361 | Reza za katanac žičana sa očicom, Connex, 400x38mm | Čelik | Plavo pocinčano | 100 mm | 33 mm | |
| 9ZCM DYB2006381 | Reza za katanac žičana sa očicom, Connex, 140mm, lijeva | Čelik | Plavo pocinčano | 140 mm | 37 mm | |
Please login to Webshop to report a bug