
Ugao otvaranja 110°. Mala dubina čašice, pogodna i za tanka ili profilisana vrata
- Pogodno za maks. debljinu vrata: 22 mm
- Ugao otvaranja: 110°
- Min./maks. razmak čašice baglame: 4-7 mm
- Materijal: Čelik
- Završna obrada: Niklovano
Baglama Nexis Click-on 110
Dostupni broj proizvoda: 3
Ugao otvaranja 110°. Mala dubina čašice, pogodna i za tanka ili profilisana vrata
- Pogodno za maks. debljinu vrata: 22 mm
- Ugao otvaranja: 110°
- Min./maks. razmak čašice baglame: 4-7 mm
- Materijal: Čelik
- Završna obrada: Niklovano
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Položaj vrata | Izvedba | Vrsta montaže | Raspored bušenja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F015 072691 | Baglama Nexis Click-on 110, Baglama Nexis 110 Click-on | Nalijegajuća | Sa oprugom | Vijcima | 52/5.5 mm | |
| F015 072692 | Baglama Nexis Click-on 110, Baglama Nexis 110 Click-on | Nalijegajuća | Bez opruge | Vijcima | 52/5.5 mm | |
| F015 072693 | Baglama Nexis Click-on 110, Baglama Nexis 110 Click-on | Nalijegajuća | Sa oprugom | Utiskivanje | 52/5.5 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

