Okovi za namještaj
Baglame za namještaj
Baglame EasyClick
Baglame EasyClick
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Baglama EasyClick
EasyClick baglama sa integrisanim ublaživačem
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
Okovi za namještaj
Baglame za namještaj
Baglame EasyClick
Filter prikaza
Primjeni filter
Dubina bušenja
11.5 mm (3)
Izvedba
Sa ublaživačem (3)
Materijal
Čelik (3)
Pogodno za maks. debljinu vrata
26 mm (3)
Pogodno za min. debljinu vrata
16 mm (3)
Položaj vrata
Nalijegajuća (1)
Polunalijegajuća (1)
Upadajuća (1)
Pomak
0 mm (1)
18 mm (1)
9 mm (1)
Raspored bušenja
52/5.5 mm (3)
Ugao otvaranja
110 ° (3)
Vrsta montaže
Pričvršćivanje vijcima (3)
Završna obrada
Niklovano (3)