Nexis montažna pločica sa 2-pozicije pričvršćivanja

Podložna pločica Nexis, čelik, 2 mjesta pričvršćenja
Dostupni broj proizvoda: 5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vrsta montaže | Broj pozicija za pričvršćivanje | Visina montažne pločice | Materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F060 073144 | Podložna pločica Nexis, čelik, 2 mjesta pričvršćenja, Podložna pločica Nexis, steel, 2-point a | Za Assy vijke Ø 3,5 mm | 2 | 0 mm | Čelik | |
| F060 073145 | Podložna pločica Nexis, čelik, 2 mjesta pričvršćenja, Podložna pločica Nexis, steel, 2-point a | Za Assy vijke Ø 3,5 mm | 2 | 2 mm | Čelik | |
| F060 073146 | Podložna pločica Nexis, čelik, 2 mjesta pričvršćenja, Podložna pločica Nexis, steel, 2-point a | Za Assy vijke Ø 3,5 mm | 2 | 4 mm | Čelik | |
| F060 073179 | Podložna pločica Nexis, čelik, 2 mjesta pričvršćenja, Podložna pločica Nexis, steel, 2-point a | Sa predm. eurovijcima, 13.5 mm | 2 | 0 mm | Čelik | |
| F060 073180 | Podložna pločica Nexis, čelik, 2 mjesta pričvršćenja, Podložna pločica Nexis, steel, 2-point a | Sa predm. eurovijcima, 13.5 mm | 2 | 2 mm | Čelik | |
Please login to Webshop to report a bug

