
Nexis montažna pločica ZD sa pričvršćivanjem u 3 pozicije
- Broj pozicija za pričvršćivanje: 3 pozicije
- Materijal: Čelik / liveni cink
- Vrsta montaže: Niklovano
Podložna pločica Nexis ZD , 3 mjesta pričvršćenja
Dostupni broj proizvoda: 3
Nexis montažna pločica ZD sa pričvršćivanjem u 3 pozicije
- Broj pozicija za pričvršćivanje: 3 pozicije
- Materijal: Čelik / liveni cink
- Vrsta montaže: Niklovano
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vrsta montaže | Broj pozicija za pričvršćivanje | Visina montažne pločice | Materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F061 073214 | Podložna pločica Nexis ZD , 3 mjesta pričvršćenja, Podložna pločica Nexis, ZD, 3-point atta | Za Assy vijke Ø 3,5 mm | 3 | 0 mm | Čelik / liveni cink | |
| F061 073232 | Podložna pločica Nexis ZD , 3 mjesta pričvršćenja, Podložna pločica Nexis, ZD, 3-point atta | Sa predm. eurovijcima, 13.5 mm | 3 | 0 mm | Čelik / liveni cink | |
| F061 073256 | Podložna pločica Nexis ZD , 3 mjesta pričvršćenja, Podložna pločica Nexis, ZD, 3-point atta | Sa predm. eurovijcima, 10.5 mm | 3 | 0 mm | Čelik / liveni cink | |
Please login to Webshop to report a bug

