Podložna pločica Nexis ZD 3 mjesta pričvršćenja, dvodijelna
Nexis ZD montažna pločica, dvodijelna, 3 pozicije pričvršćivanja
  • Broj pozicija za pričvršćivanje: 3 pozicije
  • Materijal: Čelik / liveni cink
  • Završna obrada: Niklovano
Podložna pločica Nexis ZD 3 mjesta pričvršćenja, dvodijelna
Podložna pločica Nexis ZD 3 mjesta pričvršćenja, dvodijelna
Dostupni broj proizvoda: 2
Nexis ZD montažna pločica, dvodijelna, 3 pozicije pričvršćivanja
  • Broj pozicija za pričvršćivanje: 3 pozicije
  • Materijal: Čelik / liveni cink
  • Završna obrada: Niklovano
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Vrsta montaže Broj pozicija za pričvršćivanje Visina montažne pločice Materijal
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
F060 073148 F060073148Podložna pločica Nexis ZD 3 mjesta pričvršćenja, dvodijelna, Podložna pločica Nexis ZD, 2-pt, 3-point Za Assy vijke Ø 3,5 mm 3 0 mm Čelik / liveni cink
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
F060 073195 F060073195Podložna pločica Nexis ZD 3 mjesta pričvršćenja, dvodijelna, Podložna pločica Nexis ZD, 2-pt, 3-point Sa predm. eurovijcima, 10.5 mm 3 0 mm Čelik / liveni cink
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena