Okovi za namještaj
Sistemi za nosače polica
Nosači polica/Konzolni nosači
Nosači polica/Konzolni nosači
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Konzola za policu Connex
/1 pak
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
20 pak
Dodaj u korpu
Konzolni nosač
Univerzalna primjena
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
7
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
Okovi za namještaj
Sistemi za nosače polica
Nosači polica/Konzolni nosači
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Bijelo / lakirano (7)
Dubina (T)
110 mm (1)
127 mm (1)
180 mm (1)
230 mm (1)
280 mm (1)
68 mm (1)
91 mm (1)
Materijal
Čelik (7)
Nosivost
30 kg (3)
35 kg (1)
40 kg (1)
45 kg (1)
50 kg (1)
Promjer rupe
4.2 mm (1)
4.4 mm (6)
Visina (H)
117 mm (1)
140 mm (1)
191 mm (1)
241 mm (1)
292 mm (1)
343 mm (1)
90 mm (1)
Širina (B)
30 mm (1)
32 mm (1)
34 mm (1)
39 mm (2)
42 mm (1)
43 mm (1)