Okovi za namještaj
Sistemi za podizna vrata
Okov za okretna vrata
Okov za okretna vrata
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Zakretni mehanizam za klizne fronte
Unutrašnja fronta se jednostavno montira i pri otvaranju gotovo potpuno ulazi u korpus elementa.
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
Okovi za namještaj
Sistemi za podizna vrata
Okov za okretna vrata
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Crna (4)
Bočno podešavanje
+/- 2 mm (4)
Maks. unutrašnja širina
1162 mm (1)
562 mm (1)
762 mm (1)
962 mm (1)
Minimalna dubina ugradnje
365 mm (4)
Nosivost
20 kg (4)
Podešavanje visine
+/- 2 mm (4)
Težina proizvoda (po artiklu)
380 g (1)
400 g (1)
470 g (1)
510 g (1)