Stezni vijak za ekscentar spojni okov sa M6 navojem

Stezni vijak za ekscentar vezni okov, sa M6x8mm navojem


  • Materijal: čelik, bez površinske zaštite
  • Navoj: M6 x 8 mm
  • Ugradna mjera. 30,3 mm
  • Prihvat: krstasti
  • Najlonska ili MS tipla se naručuje odvojeno
Stezni vijak za ekscentar spojni okov sa M6 navojem
Stezni vijak za ekscentar spojni okov sa M6 navojem
Dostupni broj proizvoda: 1

Stezni vijak za ekscentar vezni okov, sa M6x8mm navojem


  • Materijal: čelik, bez površinske zaštite
  • Navoj: M6 x 8 mm
  • Ugradna mjera. 30,3 mm
  • Prihvat: krstasti
  • Najlonska ili MS tipla se naručuje odvojeno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik otvora za vijak Vrsta navoja Dimenzija bušenja Oblik glave
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0683 21001 068321001Stezni vijak za ekscentar spojni okov sa M6 navojem, M6X8 8 mm Metrički navoj 34 mm Križni utor
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena