Okovi za namještaj
Unutrašnja oprema za ormare
Pokrivna kapa, oprema unutrašnjosti ormarića
Pokrivna kapa, oprema unutrašnjosti ormarića
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Pokrivna kapa samoljepljiva
Samoljepljiva kapica
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
8
Proizvoda
Prikaži proizvode
Pokrivna kapa PE
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
24
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
Okovi za namještaj
Unutrašnja oprema za ormare
Pokrivna kapa, oprema unutrašnjosti ormarića
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Bež RAL 1001 (2)
Bijela (4)
Bijela RAL 9003 (2)
Bor (1)
Bukva (2)
Crna (3)
Crna RAL 9004 (2)
Hrast svijetli (4)
Siva RAL 7042 (2)
Smeđa (3)
Srebreno siva RAL 7001 (3)
svijetlo siva RAL 7035 (4)
Debljina materijala
0.45 mm (8)
Diametar
13 mm (4)
20 mm (4)
Dužina (L)
5 mm (24)
Materijal
ABS (8)
Pogodno za prečnik rupe (d)
10 mm (14)
12 mm (7)
8 mm (3)
Prečnik glave (D)
13 mm (9)
15 mm (8)
16 mm (7)