Okovi za namještaj
Vodilice za ladice
Vodilice za ladice sa točkićima
Vodilice za ladice sa točkićima
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Vodilica sa točkićima ECOTECH, djelimična izvlaka
Vodilice za drvene ladice, sa djelomičnim izvlačenjem, nosivosti 25 kg, u bijeloj boji (RAL 9010)
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
6
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
Okovi za namještaj
Vodilice za ladice
Vodilice za ladice sa točkićima
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina
L=250 mm (1)
L=300 mm (1)
L=350 mm (1)
L=400 mm (1)
L=450 mm (1)
L=500 mm (1)
Izvedba
Montaža ispod ladice (6)
Izvlaka
Djelomično izvlačenje (6)
Nosivost
25 kg (6)