Šablon za bušenje za baglame SBL-3
Kompaktne i jednostavne za rukovanje
burgije za namještaj, namijenjene za
baglame, s razmakom bušenja 52/5,5 mm.
  • Max. raspon stezanja 25 mm
  • Min./maks. razmak rupa za baglamu -7-+8 mm
  • Materijal Čelik / lijevani cink / plastika
  • Vrsta prihvata Šesterokutni prihvat / hexagon
Šablon za bušenje za baglame SBL-3
Šablon za bušenje za baglame SBL-3
Dostupni broj proizvoda: 1
Kompaktne i jednostavne za rukovanje
burgije za namještaj, namijenjene za
baglame, s razmakom bušenja 52/5,5 mm.
  • Max. raspon stezanja 25 mm
  • Min./maks. razmak rupa za baglamu -7-+8 mm
  • Materijal Čelik / lijevani cink / plastika
  • Vrsta prihvata Šesterokutni prihvat / hexagon
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. raspon stezanja Min./maks. razmak rupa za baglamu Materijal Vrsta prihvata
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0683 800400 0683800400Šablon za bušenje za baglame SBL-3 25 mm -7-+8 mm Čelik / lijevani cink / plastika Šesterokutni prihvat / hexagon
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena