Mikroaktivna krpa Glanc
Mikroaktivna krpa s gustom strukturom vlakana - profesionalni sjaj za sve osjetljive površine.
  • Materijal: 80% poliester, 20% poliamid
  • Dužina x širina: 40 x 40 cm
  • Boja: Siva
  • Duljina: 40cm
  • Širina: 40 cm
  • Težina po m²: 210 g
  • Težina proizvoda (po komadu): 37,833 g
  • Ukupno vrijeme apsorpcije: 13 s
  • Apsorpcija / 10s: 330%
  • Apsorpcija max.: 410%
Mikroaktivna krpa Glanc
Mikroaktivna krpa Glanc
Dostupni broj proizvoda: 1
Mikroaktivna krpa s gustom strukturom vlakana - profesionalni sjaj za sve osjetljive površine.
  • Materijal: 80% poliester, 20% poliamid
  • Dužina x širina: 40 x 40 cm
  • Boja: Siva
  • Duljina: 40cm
  • Širina: 40 cm
  • Težina po m²: 210 g
  • Težina proizvoda (po komadu): 37,833 g
  • Ukupno vrijeme apsorpcije: 13 s
  • Apsorpcija / 10s: 330%
  • Apsorpcija max.: 410%
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal Dimenzije Boja Dužina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0899 900149 0899900149Mikroaktivna krpa Glanc, 40x40 cm 80% poliester, 20% poliamid 40 x 40 cm Siva 40 cm
3 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena