Mirkoaktivna krpa Basic
Mikroaktivna krpa za čišćenje i održavanje površina, kao i za poliranje vozila

  • Materijal: 80% poliester, 20% poliamid
  • Dužina x širina: 40 x 40 cm
  • Boja: Zelena
  • Debljina materijala: 2,5 mm
  • Težina premaza po m²: 300 g
  • Težina proizvoda (po artiklu): 49,3 g
  • Ukupno vrijeme apsorpcije: 30 s
  • Apsorpcija za 10 sekundi: 702,5 %
  • Maks. apsorpcija: 704,3 %
Mirkoaktivna krpa Basic
Mirkoaktivna krpa Basic
Dostupni broj proizvoda: 1
Mikroaktivna krpa za čišćenje i održavanje površina, kao i za poliranje vozila

  • Materijal: 80% poliester, 20% poliamid
  • Dužina x širina: 40 x 40 cm
  • Boja: Zelena
  • Debljina materijala: 2,5 mm
  • Težina premaza po m²: 300 g
  • Težina proizvoda (po artiklu): 49,3 g
  • Ukupno vrijeme apsorpcije: 30 s
  • Apsorpcija za 10 sekundi: 702,5 %
  • Maks. apsorpcija: 704,3 %
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal Dužina x širina Boja Debljina materijala
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0899 900050 0899900050Mirkoaktivna krpa Basic, 40x40 cm, zelena 80% poliester, 20% poliamid 40 x 40 cm Zelena 2,5 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena