Kabal H05RR-F 3G1,5 mm na plastičnom kolutu Meister
Kablovska motalica za fleksibilno napajanje električnih uređaja na otvorenom
  • 4 šuko utičnice sa zaštitnim poklopcima
  • IP zaštita: IP 44
  • Nazivni napon: 230 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Presjek kabla: 1,5 mm²
Kabal H05RR-F 3G1,5 mm na plastičnom kolutu Meister
Kabal H05RR-F 3G1,5 mm na plastičnom kolutu Meister
Dostupni broj proizvoda: 2
Kablovska motalica za fleksibilno napajanje električnih uređaja na otvorenom
  • 4 šuko utičnice sa zaštitnim poklopcima
  • IP zaštita: IP 44
  • Nazivni napon: 230 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Presjek kabla: 1,5 mm²
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dužina Presjek kabla IP klasa zaštite Oznaka kabla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
XCM WU7435860 XCMWU7435860Kabal H05RR-F 3G1,5 mm na plastičnom kolutu Meister, 25m, 230V, IP44 25 m 1,5 mm² IP 44 H05RR-F 3G1.5
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XCM WU7435870 XCMWU7435870Kabal H05RR-F 3G1,5 mm na plastičnom kolutu Meister 50 m 1,5 mm² IP 44 H05RR-F 3G1.5
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena