Kabal H05RR-F 3G2,5 mm na plastičnom kolutu Commel
Kablovska motalica za fleksibilno napajanje električnih uređaja u zatvorenom
  • 4 šuko utičnice
  • IP zaštita: IP 20
  • Nazivni napon: 230 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Presjek kabla: 2,5 mm²
Kabal H05RR-F 3G2,5 mm na plastičnom kolutu Commel
Kabal H05RR-F 3G2,5 mm na plastičnom kolutu Commel
Dostupni broj proizvoda: 2
Kablovska motalica za fleksibilno napajanje električnih uređaja u zatvorenom
  • 4 šuko utičnice
  • IP zaštita: IP 20
  • Nazivni napon: 230 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Presjek kabla: 2,5 mm²
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dužina Presjek kabla IP klasa zaštite Oznaka kabla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
XCO 0979 XCO0979Kabal H05RR-F 3G2,5 mm na plastičnom kolutu Commel, 25m, 230V
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XCO 0981 XCO0981Kabal H05RR-F 3G2,5 mm na plastičnom kolutu Commel, 40m, 230V
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena