
Kablovska motalica za fleksibilno napajanje električnih uređaja u zatvorenom
- 4 šuko utičnice
- IP zaštita: IP 20
- Nazivni napon: 230 V
- Nazivna struja: 16 A
- Presjek kabla: 1,5 mm²
Kabl H05VV-F 3G1,5 mm na plastičnom kolutu Meister
Dostupni broj proizvoda: 2
Kablovska motalica za fleksibilno napajanje električnih uređaja u zatvorenom
- 4 šuko utičnice
- IP zaštita: IP 20
- Nazivni napon: 230 V
- Nazivna struja: 16 A
- Presjek kabla: 1,5 mm²
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dužina | Presjek kabla | IP klasa zaštite | Oznaka kabla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9MST WU7435840 | Kabl H05VV-F 3G1,5 mm na plastičnom kolutu Meister, 25 m | 25 m | 1,5 mm² | IP 20 | H05VV-F 3G1.5 | |
| 9MST WU7435850 | Kabl H05VV-F 3G1,5 mm na plastičnom kolutu Meister, 50 m | 50 m | 1,5 mm² | IP 20 | H05VV-F 3G1.5 | |
Please login to Webshop to report a bug

