Produžni kablovi različitih dužina za unutrašnju ili vanjsku upotrebu
- Nazivni napon: 250 V
- Nazivna struja: 16 A
- Presjek kabla: 1,5 mm²
- Jendostruka šuko utičnica
Produžni kablovi Meister
Dostupni broj proizvoda: 8
Produžni kablovi različitih dužina za unutrašnju ili vanjsku upotrebu
- Nazivni napon: 250 V
- Nazivna struja: 16 A
- Presjek kabla: 1,5 mm²
- Jendostruka šuko utičnica
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dužina | Boja | IP klasa zaštite | Nazivna struja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9MST WU7432310 | Produžni kablovi Meister | 3 m | Bijela | IP 20 | 16 A | |
| 9MST WU7432320 | Produžni kablovi Meister | 3 m | Crna | IP 20 | 16 A | |
| 9MST WU7432520 | Produžni kablovi Meister | 5 m | Crna | IP 20 | 16 A | |
| 9MST WU7432910 | Produžni kablovi Meister, 10 m, bijeli | 10 m | Bijela | IP 20 | 16 A | |
| 9MST WU7432920 | Produžni kablovi Meister | 10 m | Crna | IP 20 | 16 A | |
| 9MST WU7433220 | Produžni kablovi Meister | 25 m | Crna | IP 20 | 16 A | |
| 9MST WU7435070 | Produžni kablovi Meister | 10 m | crvena | IP 44 | 16 A | |
| 9MST WU7435770 | Produžni kablovi Meister | 25 m | crvena | IP 20 | 16 A | |
Please login to Webshop to report a bug