Boca za prskanje sa pumpom, 360° , prazna
Poseban usisni sistem omogućuje prskanje od 360° i osigurava pouzdan rad iznad glave, pod uglom ili okomito
  • Materijal: PE - polietilen
  • Boja: crna, bijela
  • Promjer: 100 mm
  • Visina: 275 mm
  • Zapremina: 1 l
Boca za prskanje sa pumpom, 360° , prazna
Boca za prskanje sa pumpom, 360° , prazna
Dostupni broj proizvoda: 1
Poseban usisni sistem omogućuje prskanje od 360° i osigurava pouzdan rad iznad glave, pod uglom ili okomito
  • Materijal: PE - polietilen
  • Boja: crna, bijela
  • Promjer: 100 mm
  • Visina: 275 mm
  • Zapremina: 1 l
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal Boja Promjer Visina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0891 503360 0891503360Boca za prskanje sa pumpom, 360° , prazna, 1000 ml PE - Polietilen crna, bijela 100 mm 275 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena